サトーゴーセー
タグガン タグメイト
(1件のレビュー)
軽量コンパクトで簡単操作のタグピン取付機です。
デリケート素材や厚手素材など用途により種類がございます。
用途
衣料品、ファッション小物、玩具、スポーツ用品などへの値札・タグ付けや手袋・靴下等のペア商品を結束する際に
内容量
1台
注意
※タグピンは別売りとなります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
針径(Φmm)
適合厚さ(mm)
色
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85439918
2200MS
スタンダード針機
1.8
11以内
緑
タグメイトピンMS
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
85439927
2200MX
細針機(デリケート素材用)
1.4
8.5以内
透明青
タグメイトピンMX
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください