オーム電機
クランプタイ 屋内用
ビスや釘でヘッド部を固定できます
色
ホワイト
材質
PA66/ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-40~85
難燃性
UL94V-2
使用場所
屋内
内容量
1袋(30本)
注意
※ 使用温度範囲は結束後のめやすです
※ ナイロンは低温乾燥下では脆くなり折れやすくなる性質があります
※ 冬季の施工前には、室温に戻してからご使用ください
※ 低温下ではゆっくり締め付けてください
※ 本品は調湿処理を施していますが、開封後の乾燥に注意し早めにご使用ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
結束径(Φmm)
穴径(Φmm)
幅(mm)
最低温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85418385
LT-C300W30WH
309
3~76
5.2
4.8
-
¥
880
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85418403
LT-C200W30WH
200
3~47
5.2
4.8
-
¥
448
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
85418394
LT-C110W30WH
110
1.5~22
3.2
2.5
-20(設置時)
¥
148
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください