長島梱包
アルミ蒸着防湿シート
輸出梱包向けに防湿効果、紫外線遮断に適した包材です
紫外線の遮断性に優れています。
小物部品から大型機械まで防湿・防錆にすぐれた適用性があります。
ヒートシールが容易で作業性に優れています。
用途
アルミ蒸着フィルムはシングルです。
仕様
カドミウム・鉛・水銀・六価クロム・ポリ臭化ビフェニル類・ポリ臭化ジフェニルエーテル類:N.D
高さ(mm)
150
引張強度(N/15mm)
(縦)181.3、(横)204
シート長さ(m)
100
梱包内容
クラフト紙巻
強度
突刺:(表)14.1N、(裏)13.9N、シール:13N/15mm幅
透湿度(g/m
2
)
0.56/24h
内容量
1本
注意
※長時間シールを続けると、包材が縮んだり、溶けたり、焼けたりする恐れがありますのでご注意ください。
※溶融樹脂が付着した場合は火傷するので、衣類の上から大量の水をかけ十分に冷却してください。
※溶融した樹脂や衣類は無理に剥がさず、医師の手当てを受けてください。
※常温で引火の恐れはありませんが可燃物であること及び品質上から直射日光、高温場所、火気から離れた冷暗所に保管してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85478576
100100
150
1000
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85478585
125100
150
1250
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,950
/
税込
¥
2,145
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850