システム収納 エディア 両開き扉 壁固定金具セット(配送・組立サービス付き)

システム収納 エディア 両開き扉 壁固定金具セット(配送・組立サービス付き) - コクヨシステム収納 エディア 両開き扉 壁固定金具セット(配送・組立サービス付き) - コクヨシステム収納 エディア 両開き扉 壁固定金具セット(配送・組立サービス付き) - コクヨシステム収納 エディア 両開き扉 壁固定金具セット(配送・組立サービス付き) - コクヨシステム収納 エディア 両開き扉 壁固定金具セット(配送・組立サービス付き) - コクヨシステム収納 エディア 両開き扉 壁固定金具セット(配送・組立サービス付き) - コクヨシステム収納 エディア 両開き扉 壁固定金具セット(配送・組立サービス付き) - コクヨシステム収納 エディア 両開き扉 壁固定金具セット(配送・組立サービス付き) - コクヨ

保管から活用へ。オフィスにおけるスタンダード収納/フラット性を追求したスリムでシャープなデザイン

材質本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)グリーン購入法適合ホワイト種類両開き設置形態上置き専用付きサービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※一部地域・立地条件によっては軒先渡しまたは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※安定性を保つため、下置き保管庫(別売)が必要となります。
※同時注文で無い場合は製品保証等のサービス対象外となります。※コンクリート壁には壁固定金具の取り付けができません。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
全13種類を絞り込む
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85443917BWU-S09SAWNP-K90045035015.14
54,900
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85443969BWU-S18SAWNNP-K80045040014.07
54,900
46,980
51,678(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85443978BWU-S18SSAWNNP-K80040040013.38
54,000
45,980
50,578(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85443987BWU-S19DSAWNP-K90050040016.84
63,700
54,980
60,478(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85443996BWU-S19SAWNNP-K90045040014.64
55,700
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85444005BWU-S19SSAWNNP-K90040040014.39
54,900
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85444014BWU-S19SSSAWNP-K90032040014.14
54,300
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85444915BWU-SU59SSSAWP-K900320105031.64
76,900
61,980
68,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85444924BWU-SU68SAWNP-K800450118538.9
84,500
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85444933BWU-SU68SSAWNP-K800400118537.09
83,200
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85444949BWU-SU69DSAWP-K900500118544.24
99,400
83,980
92,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85444958BWU-SU69SAWNP-K900450118541.95
86,100
66,980
73,678(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85444967BWU-SU69SSAWNP-K900400118539.36
84,500
66,980
73,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする