曜日別特売

システム収納 エディア 両開き扉 ベース付きセット(配送・組立サービス付き)

システム収納 エディア 両開き扉 ベース付きセット(配送・組立サービス付き) - コクヨシステム収納 エディア 両開き扉 ベース付きセット(配送・組立サービス付き) - コクヨシステム収納 エディア 両開き扉 ベース付きセット(配送・組立サービス付き) - コクヨシステム収納 エディア 両開き扉 ベース付きセット(配送・組立サービス付き) - コクヨシステム収納 エディア 両開き扉 ベース付きセット(配送・組立サービス付き) - コクヨシステム収納 エディア 両開き扉 ベース付きセット(配送・組立サービス付き) - コクヨシステム収納 エディア 両開き扉 ベース付きセット(配送・組立サービス付き) - コクヨシステム収納 エディア 両開き扉 ベース付きセット(配送・組立サービス付き) - コクヨ

保管から活用へ。オフィスにおけるスタンダード収納/フラット性を追求したスリムでシャープなデザイン

材質引き出し/スチール、引き手/樹脂成型品(ABS)グリーン購入法適合材質(本体)スチール種類両開き材質(棚板)スチール材質(扉)スチール材質(塗装)焼付塗装材質(鏡板)スチールサービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※一部地域・立地条件によっては軒先渡しまたは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85444039BWU-S28SAWN-K-45066020.4鏡板:ホワイト
79,100
60,980
67,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85444048BWU-S28SSAWN-K-40066017.1鏡板:ホワイト
77,800
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85444057BWU-S29SAWN-K-45066024.7鏡板:ホワイト
80,200
56,980
62,678(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85444066BWU-S29SSAWN-K-40066021.2鏡板:ホワイト
79,100
60,980
67,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85444109BWU-S78SAWN-K-450181246.1鏡板:ホワイト
128,600
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85444118BWU-S78SSAWN-K-400181244.4鏡板:ホワイト
126,500
96,980
106,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85444127BWU-S79DSAW-K-500181269鏡板:ホワイト
149,600
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85444136BWU-S79SAWN-K-450181260.72鏡板:ホワイト
130,400
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85444145BWU-S79SSAWN-K-400181247.4鏡板:ホワイト
128,600
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85444197BWU-S88SAWN-K-450216053.4鏡板:ホワイト
143,200
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85444206BWU-S88SSAWN-K-400216051.4鏡板:ホワイト
141,300
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85444215BWU-S89DSAW-K-500216081.1鏡板:ホワイト
165,900
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85444224BWU-S89SAWN-K-450216070.5鏡板:ホワイト
145,700
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85444233BWU-S89SSAWN-K-400216054.8鏡板:ホワイト
143,200
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85444294BWU-SD38SAWN-K-45076222.3鏡板:ホワイト
82,000
61,980
68,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85444303BWU-SD38SSAWN-K-40076219.4鏡板:ホワイト
80,700
61,980
68,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85444319BWU-SD39SSAWN-K-40076223鏡板:ホワイト
82,000
61,980
68,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85444364BWU-SD48SAWN-K-45097526.4鏡板:ホワイト
86,100
65,980
72,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85444373BWU-SD48SSAWN-K-40097524.3鏡板:ホワイト
84,500
61,980
68,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85444389BWU-SD49DSAW-K-50097538.6鏡板:ホワイト
97,400
74,980
82,478(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85444398BWU-SD49SAWN-K-45097532.28鏡板:ホワイト
87,400
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85444407BWU-SD49SSAWN-K-40097527鏡板:ホワイト
86,100
61,980
68,178(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85444459BWU-SD58SAWN-K-450111029鏡板:ホワイト
90,500
66,980
73,678(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85444468BWU-SD58SSAWN-K-400111027.4鏡板:ホワイト
88,900
66,980
73,678(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85444477BWU-SD59DSAW-K-500111041.2鏡板:ホワイト
104,200
78,980
86,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85444486BWU-SD59SAWN-K-450111029.5鏡板:ホワイト
91,800
70,980
78,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85444495BWU-SD59SSAWN-K-400111029.5鏡板:ホワイト
90,500
66,980
73,678(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85444556BWU-SD68SAWN-K-450124531.6鏡板:ホワイト
97,900
74,980
82,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85444565BWU-SD68SSAWN-K-400124530.5鏡板:ホワイト
96,300
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85444574BWU-SD69DSAW-K-500124548.1鏡板:ホワイト
113,700
87,980
96,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85444583BWU-SD69SSAWN-K-400124531.9鏡板:ホワイト
97,900
74,980
82,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85445168BWU-SD39E6A-K-45076237.8鏡板:ホワイト
85,600
61,980
68,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85445177BWU-SD59E6A-K-450111040.6鏡板:ホワイト
94,500
72,980
80,278(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85445159BWU-S89F1N-K900450216071.67鏡板:ナチュラルグレー
145,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする