曜日別特売

ニトリルグローブ

ニトリルグローブ - CGMニトリルグローブ - CGMニトリルグローブ - CGMニトリルグローブ - CGMニトリルグローブ - CGM

家庭用から業務用まで幅広くお使いいただけます!
手にぴったりフィットして素手感覚で使える手袋!
手にぴったりフィットする極うす手袋です。
素手感覚でご使用いただけます。
便利な左右兼用タイプです。
耐油性、耐久性に優れています。
食品衛生法(厚生労働省告示第370号)に適合しています。

材質ニトリルゴム機能耐油性、耐久性、伸縮性、柔軟性ブルー入数(枚)100全長(cm)24内容量1箱(100枚)
注意
※体質によってはかゆみ、かぶれ、発疹等を引き起こすことがあります。異常を感じたら使用を中断し、医師に相談してください。
※高濃度の薬品や溶剤等にはご使用できない場合がございます。
※熱いものには触れないでください。
※爪先、刃物等尖ったもので傷をつけないよう注意してください。
※本製品は使い捨て手袋です。再利用はしないでください。
※品質保持のため、直射日光や高温の場所は避け、なるべく湿気の少ないところに保管してください。
※感電の恐れがあるため、電気作業に使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85440128#001SS7.316
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
85440137#002S7.917.4
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
85440146#003M8.219.4
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
85440155#004L8.521.4
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする