曜日別特売

デュアルロック薄手ファスナー SJ-4580

デュアルロック薄手ファスナー SJ-4580 - 3M(スリーエム)デュアルロック薄手ファスナー SJ-4580 - 3M(スリーエム)デュアルロック薄手ファスナー SJ-4580 - 3M(スリーエム)

3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。
同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。
着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。
かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。
25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。
要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。
<ステムの組み合わせの考え方>
基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム
少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム
強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム

用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付け幅(mm)25.4厚さ(mm)1.9(剥離フィルム含まず)透明(基材)タイプ【ステム数】750基材ポリオレフィン樹脂粘着剤耐熱アクリル系内容量1本
注意
※ステム数:25.4mm角あたりのステム数です。参考値であり、保証値ではありません。
※加工元:3M特約加工販売店
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85440383SJ-4580500
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
85440399SJ-45801000
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする