ナルビー
スクイジー用三枚刃ホルダー
スクイジーハンドルにセットし、ハイポールやモップに取り付ければ高所作業が可能に。
専用カバー付。
替刃は別売のナルビー製三枚刃をお使いください。
用途
窓ガラスの清掃、水切り
幅(mm)
120
材質
PVC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×11×38
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※ご使用の際は刃先には十分ご注意下さい。
※ご使用後はカバーをして保管してください。
※高温になる場所での保管はお避け下さい。
※使用済みの刃は各自治体の指示通りに処理して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85440408
AAC-702
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください