バケット

バケット - ナルビー

大事な清掃用具をベルトから下げられるので、水漏れせず快適に持ち運び可能。
両手を塞がないので高所作業にも最適。
大きな仕切りはシャンパーを楽々収納、その他2つの仕切りはスクイジーや予備のツール用に。
あらかじめお手持ちのベルトをループに通してお使いください。
左右どちらにでも装着可能。
バックルを外せばベルトをしたまま溜まった水を捨てられます。

用途窓ガラス清掃用具の持ち運び幅(mm)98材質本体:PP、ベルトループ:ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×335×102質量(g)348繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85440487FZT-301
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする