曜日別特売

ECO 洗濯 OCHIRU

ECO 洗濯 OCHIRU - トーコーテクノECO 洗濯 OCHIRU - トーコーテクノECO 洗濯 OCHIRU - トーコーテクノECO 洗濯 OCHIRU - トーコーテクノECO 洗濯 OCHIRU - トーコーテクノ

界面活性剤、高分子物質、油脂分などの化学物質不使用!
4種の粒が汚れや臭いに効果的にアプローチ!
約300回繰り返し使えて経済的!
洗剤を使わないからエコでお肌や環境にもやさしいお洗濯ができます!
洗剤を使用しないので、すすぎ回数が減り、水の節約ができます!
全自動式、ドラム式、二槽式洗濯機すべてにご使用できます!
入れる目安は水30L以下洗濯物2kgまで1個。
水45L以下洗濯物2~4kgまで2個。
水45L以上洗濯物4~6kgまで3個となります。
洗濯・すずき・脱水も入れっぱなしでOK。
浸け置き洗いの後にお洗濯いただくのが効果的です。
漂白剤・洗濯洗剤・柔軟剤などの併用も可能ですが洗濯剤を使用しないエコなお洗濯を推奨しております。
※漂白・柔軟成分は含まれておりません。
えり汚れなど頑固よごれがついているときは洗剤で部分洗いをしてからお洗濯してください。
どろ汚れなど、汚れがひどい場合は事前に浸け置き洗い、もしくは洗剤を通常の半分程度使用してお洗濯してください。

用途洗濯物と一緒に洗濯機に入れるだけ商品タイプ本体成分酸化アルミニウム含有セラミック、酸化マグネシウム含有セラミック、水酸化カルシウム含有セラミック、トルマリン磁石材質ポリエステル、ナイロン(ネット部)寸法(直径Φ×高さH)(mm)約125×12質量(g/個)約60繰り返し・詰め替え対応内容量1個(60g)
関連資料:(0.65MB)
注意
※ウールやシルクなどの動物性繊維の浸け置き洗いはしないでください。
※ドラム式洗濯機などで乾燥時にもそのまま使用可能ですが、ネットの痛みが早まる可能性があります。
※使用後は干して乾かしてください。
※洗濯以外の目的には使用しないでください。
※廃棄の際は、不燃物として自治体の処分方法に従ってくださ。
※塩素系洗剤・漂白剤との併用はおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85440496-
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする