曜日別特売

真空ポンプ

真空ポンプ - デンゲン

高性能・長寿命ポンプを採用
デラックスタイプ
HFO-1234yf対応
オイル逆流防止電磁弁付スパークレスモーター搭載
12V700Wインバータ(AC100V)から使用OK
60分タイマー終了ブザー(1分間)付

電源(V)AC100(50Hz/60Hz)容量(VA)250(モーター)質量(kg)10.7ホース接続口HFO1234YFカプラポート本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×260仕様【真空能力】35L/min(700rpm/油量0.7~0.9L)対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85440575CS-759YF
176,600
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする