曜日別特売

パフィンフラッグマット

パフィンフラッグマット - 谷口商会パフィンフラッグマット - 谷口商会パフィンフラッグマット - 谷口商会パフィンフラッグマット - 谷口商会

万国旗型オイルマット。20cm/秒以上の流速のある流れでは従来の万国旗型の3倍超の吸着量(軽油)。幅長1mで油を逃しません。

用途水面の油の吸着回収対応川、池、海の油吸着量150L/箱対象油、溶剤など疎水性液体(吸着)主材質ポリプロピレン長さ(m)10(2本) および 2.3(1本)幅(m)1厚さ(mm)4内容量1箱(3本)
注意
※展張タイプのオイルマット。
※1mの巾長で水面を覆い、流速のある川でも油をしっかり捕まえます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85440514-
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする