曜日別特売

パフィンロールマット

パフィンロールマット - 谷口商会パフィンロールマット - 谷口商会パフィンロールマット - 谷口商会パフィンロールマット - 谷口商会パフィンロールマット - 谷口商会

微細繊維特有の強い吸着力で油汚れを除去

用途床面の油の吸着回収。機材・部品などからの油のふきとり。対応吸着量27L/箱対象油、溶剤など疎水性液体(吸着)主材質ポリプロピレン長さ(m)36幅(m)0.7厚さ(mm)0.7内容量1箱(1巻)
注意
※巾広長尺、かつ指で必要な大きさに切りとって使用できます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85440539-
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする