EX色紙額 スタンド付

EX色紙額 スタンド付 - 万丈EX色紙額 スタンド付 - 万丈EX色紙額 スタンド付 - 万丈EX色紙額 スタンド付 - 万丈EX色紙額 スタンド付 - 万丈EX色紙額 スタンド付 - 万丈EX色紙額 スタンド付 - 万丈
(1件のレビュー)

面材が樹脂板仕様で、軽くて割れにくい!
カラーマット付 色紙額(スタンド付き)。
付属のカラーマットを使用した状態で、色紙がちょうど収まります。
マットの窓を用紙サイズに合わせ、フレームを一回り大きく設計することにより、中に飾る色紙が引き立つ、高級感のある仕上がりとなっています。

用途縦横・掛け置き兼用適合サイズ色紙(242×272mm)外寸(mm)317×347内寸(mm)292×322寸法(mm)281×311(窓)質量(g)530材質樹脂、MDF(裏板)その他壁掛用金具・縦横兼用スタンド・吊り紐付セット内容カラーマット1枚付属:[窓寸]232×262mm内容量1枚
注意
※色紙の厚みは2mmまで収納可能です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85441117106639ゴールド・マット赤
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
85441126106640シルバー・マット青
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85441117
2023-12-05
用途: 家の壁に装飾品
鶴山館サービス業

ゴールドマット赤が結構シックで良かった、壁とマッチしていた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする