曜日別特売

アートフレーム カルメ 2L(3サイズ兼用)

アートフレーム カルメ 2L(3サイズ兼用) - 万丈アートフレーム カルメ 2L(3サイズ兼用) - 万丈アートフレーム カルメ 2L(3サイズ兼用) - 万丈アートフレーム カルメ 2L(3サイズ兼用) - 万丈アートフレーム カルメ 2L(3サイズ兼用) - 万丈アートフレーム カルメ 2L(3サイズ兼用) - 万丈アートフレーム カルメ 2L(3サイズ兼用) - 万丈アートフレーム カルメ 2L(3サイズ兼用) - 万丈

アート作品の額装に最適なマット付フレーム。
付属の2枚のマットを使用することで、1枚で3サイズに対応。
L判、 ポスト判、2L判が収納できます。
そのままでも飾れる名画の中絵入りです。

用途縦横・掛け置き兼用適合サイズL判/ポスト判/2L判外寸(mm)165×216内寸(mm)127×178寸法(mm)115×166(窓)質量(g)210木目/無地材質樹脂その他壁掛用金具・縦横兼用スタンド・吊り紐付セット内容マット2枚付属:[L判窓寸]79×117mm、[ポスト判窓寸]92×142mm内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85441135106616ホワイト
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
85441144106617ナチュラル
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
85441153106618ライムグリーン
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする