万丈
アートフレーム カルメ A3/A4
アート作品の額装に最適なマット付フレーム。
付属のマットを使用することで、1枚で2サイズに対応。
A3判、A4判が収納できます。
そのままでも飾れる名画の中絵入りです。
用途
縦横兼用・掛けのみ
適合サイズ
A4判/A3判
外寸(mm)
335×458
内寸(mm)
297×420
寸法(mm)
285×408(窓)
質量(g)
740
柄
木目/無地
材質
樹脂
その他
壁掛用金具・吊り紐付
セット内容
マット1枚付属:[A4判窓寸]200×287mm
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85441196
106622
ホワイト
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
85441205
106623
ナチュラル
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
85441214
106624
ライムグリーン
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください