TENMA(天馬)
フィッツケース
リビング・デスクまわりの小物整理に最適です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
間口W×奥行D×高さH(mm)
容量(L)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85302763
-
1個
本体/ポリプロピレン、枠/スチロール樹脂
184×272×102
2
プチ
¥
3,260
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
85302779
-
1個
本体/ポリプロピレン、枠/スチロール樹脂
257×369×146
7
ミニ
¥
4,580
取扱い終了
85302788
-
1個
本体/ポリプロピレン、枠/スチロール樹脂
330×470×215
20
S
¥
3,740
取扱い終了
31289809
FITS-S
1セット(27個)
本体:ポリプロピレン、枠:スチロール樹脂
-
-
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください