18-8高性能保温食缶シャトルドラム

18-8高性能保温食缶シャトルドラム - THERMOS(サーモス)18-8高性能保温食缶シャトルドラム - THERMOS(サーモス)18-8高性能保温食缶シャトルドラム - THERMOS(サーモス)18-8高性能保温食缶シャトルドラム - THERMOS(サーモス)

内フタ・外フタの2枚フタ構造
クリップ付で、ケータリング性能に優れています。
ネジを使わずクリップ交換が出来ます。

種別内フタ付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
容量(L)
質量(kg)
保温効力(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85304766GBL-02C240×220×14521.274以上(2時間)
22,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
85304775GBL-04C280×270×1854276以上(2時間)
29,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
85304784GBK-10C350×340×240104.280以上(2時間)
55,000
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
85304793GBK-14C350×340×320144.883以上(2時間)
65,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする