TKG
TKG 飛沫ガードパーテーション
窓付きの為、書類や物の受け渡しがスムーズに行えます。
オフィスや病院の窓口などで対面からのウイルス対策として使用できます。※「飛沫ガードパーテーション窓付き」のアクリルはクリアのみとなります。
材質
ボード/アクリル、スタンド/ステンレスアクリル焼付塗装
色
ボード/クリア、スタンド/アイボリー
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
600×450
板厚(mm)
3
寸法(mm)
スタンド/103×70×54
開口部(mm)
250×150
タイプ
窓付き
TKG品番
9-1648-0301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85311879
-
¥
13,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください