TKG
TKG 飛沫ガードパーテーション
窓付きの為、書類や物の受け渡しがスムーズに行えます。
オフィスや病院の窓口などで対面からのウイルス対策として使用できます。
材質
ボード/アクリル、スタンド/ステンレスアクリル焼付塗装
色
ボード/クリア、スタンド/マットブラック
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
600×450
板厚(mm)
3
開口部(mm)
250×150
寸法(mm)
スタンド:103×70×54
タイプ
窓付き
TKG品番
9-1648-0601
内容量
1個
注意
※「飛沫ガードパーテーション窓付き」のアクリルは クリアのみとなります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85312317
-
¥
13,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください