デジタル顕微鏡カメラSN-5W

デジタル顕微鏡カメラSN-5W - ナリカ

ワイヤレス接続で複数台の端末に映像を転送できる顕微鏡専用のカメラ装置です。
5GHz帯の利用により1080Pの映像をワイヤレスで対応。
アプリの利用により撮影した画像の計測などができます。
Wi-Fi接続で最大6台までの端末と同時接続できます。
専用アプリにて観察像の撮影・計測ができます。

撮像素子CMOS有効画素数約500万画素映像出力Wi-Fi適合【鏡筒】内径23.2mm、30mm、30.5mm、Cマウント電源ACアダプタ(付属)寸法(mm)80×80×63質量(g)420対応OSWindows、Android、iOS付属品リレーレンズ Y-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種内容量1セット
注意
※接眼マイクロメーターは取付けられません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85456657D20-3018
オープン
98,000
107,800(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする