デジタル生物顕微鏡(Wi-Fi) NES-600VW

デジタル生物顕微鏡(Wi-Fi) NES-600VW - ナリカ

ワイヤレスで観察像をモニタで観察できます。
Wi-Fiで最大6台までのタブレットに接続。
静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。

鏡筒形式単眼30°傾斜鏡筒、360°回転式総合倍率40×~600×接眼レンズWPL10×(視野数18)、WF15×(視野数13)対物レンズプラン4×、プラン10×、プラン S40×焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置ステージプレートメカニカルステージ照明装置調光装置付き白色LED光源(充電式)、充電ランプ付きカメラ仕様撮像素子CMOS、有効画素数約500万画素、出力Wi-Fi対応OSWindows、Android、iOS付属品接眼レンズ保護キャップ、接眼レンズ固定用工具、六角ドライバー、ACアダプタ、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、カールコード仕様【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り鏡筒長(mm)160内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85456666D20-3025
オープン
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする