ナリカ
デジタル生物顕微鏡(Wi-Fi) KS-2VC
ワイヤレスで観察像をモニタで観察できます。
Wi-Fiで最大6台までのタブレットに接続。
静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。
鏡筒形式
単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式
総合倍率
40×~600×
接眼レンズ
WPL10×(視野数18)、WF15×(視野数13)
対物レンズ
4×、10×、S40×
焦準装置
ステージ上下動式、粗微動装置
絞り
回転円板式
ステージプレート
角形固定式
照明装置
白色LED光源(充電式)
カメラ仕様
撮像素子CMOS、有効画素数約500万画素、出力Wi-Fi
対応OS
Windows、Android、iOS
付属品
接眼レンズ保護キャップ、ACアダプタ、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ
鏡筒長(mm)
160
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85456684
D20-3027
オープン
¥
128,800
¥
141,680
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください