生物顕微鏡ウィングブルー WB400-MC

生物顕微鏡ウィングブルー WB400-MC - ナリカ生物顕微鏡ウィングブルー WB400-MC - ナリカ生物顕微鏡ウィングブルー WB400-MC - ナリカ生物顕微鏡ウィングブルー WB400-MC - ナリカ生物顕微鏡ウィングブルー WB400-MC - ナリカ

収納・管理に特化し、使いやすい機能を追求した顕微鏡。
斬新で機能的なデザイン。
収納・管理に特化し、生徒にも先生にも使いやすい機能をとことん追求した生物顕微鏡です。
スッキリ便利な収納ボディ。
A Cコードは背面にスッキリ収納。
ウィング展開機能。
観察時はウィングを引き出して安定性アップ!
収納時はウィングをたたんで省スペース。

鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式総合倍率40×~400×接眼レンズWF10×(視野数18)、防カビ加工対物レンズ4×、10×、S40×、防カビ加工済焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置ステージプレートイージーホルダー、Mステージ照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に内蔵)機能サービスコンセント(AC100V)、レンズボックス、照明消し忘れ防止用ランプ、ウィング展開機能、外部光源専用コネクタ、ACコード収納機能、ナンバリングスペース寸法(mm)142×234 ×360質量(kg)3.4付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、顕微鏡観察クリップ仕様【レボルバ】3個用(DIN)・ターレットレボルバ、【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.0.65 )・虹彩絞り鏡筒長(mm)160内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85456709D21-4181-10
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする