収納・管理に特化し、使いやすい機能を追求した顕微鏡。
斬新で機能的なデザイン。
収納・管理に特化し、生徒にも先生にも使いやすい機能をとことん追求した生物顕微鏡です。
スッキリ便利な収納ボディ。
A Cコードは背面にスッキリ収納。
ウィング展開機能。
観察時はウィングを引き出して安定性アップ!
収納時はウィングをたたんで省スペース。
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式総合倍率40×~600×接眼レンズWF10×(視野数18)、WF15×(視野数13)防カビ加工対物レンズ4×、10×、S40×、防カビ加工済焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置ステージプレートイージーホルダー照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に内蔵)機能サービスコンセント(AC100V)、レンズボックス、照明消し忘れ防止用ランプ、ウィング展開機能、外部光源専用コネクタ、ACコード収納機能、ナンバリングスペース寸法(mm)142×234 ×360質量(kg)3.4付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、顕微鏡観察クリップ仕様【レボルバ】3個用(DIN)・ターレットレボルバ、【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.0.65 )・虹彩絞り鏡筒長(mm)160内容量1個