生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-400

生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-400 - ナリカ生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-400 - ナリカ生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-400 - ナリカ

明視野・暗視野照明を標準搭載。
綺麗に見えるから、観察が楽しくなる。
明視野・暗視野照明標準搭載、ハイグレードレンズ採用で、今までにない美しい観察像を実現したハイスペックな顕微鏡です。
照明は明視野・暗視野の2通り。
暗視野観察ユニット標準搭載。
対物レンズにナリカプランレンズ(NPL)採用。
視野の端までピントが合うため、全体がくっきり見える。

鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式総合倍率40×~400×接眼レンズWF10×(視野数20)、防カビ加工対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×、防カビ加工済焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き機能電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット標準搭載寸法(mm)175×210 ×360質量(kg)3.9付属品暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー仕様【レボルバ】4個用・ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)、【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.1.25 )・虹彩絞り鏡筒長(mm)160内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85456754D21-4218
オープン
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする