ワイヤレス熱電対温度センサ(イージーセンス用)

ワイヤレス熱電対温度センサ(イージーセンス用) - ナリカ

ワイヤレスなので実験台がすっきり!安全・安心

電源充電式電源(USB充電式)対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB温度測定範囲(℃)-200~+1200インターフェースワイヤレス、USB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×33最小表示(℃)0.1内容量1個
注意
●※実験には別途コンピュータが必要です。●※専用ソフトウェア「イージーセンス2ソフト」は無料でダウンロードしてお使いいただけます。●※USB電源アダプタは付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85456937E31-6979-05
オープン
54,000
59,400(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする