STABILO(スタビロ)
アクアカラーセット36C
水を含ませて絵筆でなぞれば水彩画のような色合いになる軟質水彩色鉛筆
芯色
セット(10色以上)
色数
36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
321×11×187
質量(g)
606
材質
木
内容量
1セット(36本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85456395
1636-5
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください