曜日別特売

カーブオテロセット

カーブオテロセット - STABILO(スタビロ)

1本で色鉛筆とパステルと水彩が楽しめる、最高級顔料使用の水性パステル色鉛筆

芯色セット(10色以上)色数12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×12×180質量(g)606材質内容量1セット(12本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
854564041412-6
オープン
3,500
3,850(税込)
16日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする