STABILO(スタビロ)
蛍光ペン スイングクールパステル
ボディーの可愛さが人気の秘訣
引くだけで映える大人かわいいパステルカラー
4時間キャップをはずした状態でも乾かず使える
クリップ付なので持ち運びにも便利
持ち手部分にグリップ加工がしてあり握りやすい
材質
PP
質量(g)
54
タイプ
キャップ式、ツインタイプ
線幅(mm)
4/1(太/細)
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
細字/太字
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
インク色
色数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85456413
275-4-08
1セット(4本)
ターコイズ・ミント・ピンク・ライラック
4
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
85456429
275-6-08
1セット(6本)
ターコイズ・ミント・ピーチ・ピンク・イエロー・ライラック
6
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください