蛍光ペン スイングクールパステル

蛍光ペン スイングクールパステル - STABILO(スタビロ)蛍光ペン スイングクールパステル - STABILO(スタビロ)蛍光ペン スイングクールパステル - STABILO(スタビロ)蛍光ペン スイングクールパステル - STABILO(スタビロ)蛍光ペン スイングクールパステル - STABILO(スタビロ)蛍光ペン スイングクールパステル - STABILO(スタビロ)蛍光ペン スイングクールパステル - STABILO(スタビロ)蛍光ペン スイングクールパステル - STABILO(スタビロ)

ボディーの可愛さが人気の秘訣
引くだけで映える大人かわいいパステルカラー
4時間キャップをはずした状態でも乾かず使える
クリップ付なので持ち運びにも便利
持ち手部分にグリップ加工がしてあり握りやすい

商品タイプ使い切り本体内容量1本
全14種類を絞り込む
インク色
線の太さ
線幅(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
インク色
タイプ
線の太さ
線幅(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85456438275-113-8ターコイズキャップ式、ツインタイプ細字/太字4/1(太/細)125×14×15
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
85456447275-116-8ミントキャップ式、ツインタイプ細字/太字4/1(太/細)125×14×15
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
85456456275-126-8ピーチキャップ式、ツインタイプ細字/太字4/1(太/細)125×14×15
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
85456465275-129-8ピンクキャップ式、ツインタイプ細字/太字4/1(太/細)125×14×15
オープン
179
197(税込)
当日出荷
85456474275-144-8イエローキャップ式、ツインタイプ細字/太字4/1(太/細)125×14×15
オープン
179
197(税込)
当日出荷
85456483275-155-8ライラックキャップ式、ツインタイプ細字/太字4/1(太/細)125×14×15
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
31175219275-111-8クラウディブルーキャップ式/ツインタイプ/中綿式太/細太4/細1-
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
31175228275-112-8ブリージーブルーキャップ式/ツインタイプ/中綿式太/細太4/細1-
オープン
169
186(税込)
当日出荷
31175237275-125-8ペールオレンジキャップ式/ツインタイプ/中綿式太/細太4/細1-
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
31175246275-133-8ライムキャップ式/ツインタイプ/中綿式太/細太4/細1-
オープン
179
197(税込)
6日以内出荷
31175255275-140-8コーラルレッドキャップ式/ツインタイプ/中綿式太/細太4/細1-
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
31175264275-150-8チェリーブロッサムキャップ式/ツインタイプ/中綿式太/細太4/細1-
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
31175280275-158-8フローズンフューシャピンクキャップ式/ツインタイプ/中綿式太/細太4/細1-
オープン
169
186(税込)
翌々日出荷
返品不可
31175289275-194-8ダスティグレーキャップ式/ツインタイプ/中綿式太/細太4/細1-
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする