曜日別特売

グリーンレーザー墨出器

グリーンレーザー墨出器 - STSグリーンレーザー墨出器 - STSグリーンレーザー墨出器 - STS
セット内容本体・USBケーブル USB2C (MicroUSB TypeC)・USB-ACアダプター SAC-10W・単3乾電池×2本・カスタムフレーム CF-SGT-G(ゴールド)・カスタムフレーム CF-SGT-B(ブルー)・マグネット付L字金具 LM-2AC・専用回転微動台座 TB-WR1・専用収納ケース SCSQGT・専用ハードケース HCSQGT・カード型グリーンレーザーターゲット LT-DC・取扱説明書光源515nm±2% 緑色半導体レーザー光出力(mW)5以下・クラス2(JIS C6802:2018)パルス幅×周波数90μs/10kHz±10%線幅(mm)1.5/5m精度水平・垂直±1mm/5m 鉛直±1mm/3m自動補正範囲±3°警告【傾斜警告】全レーザー光点滅、【電池残量警告】電源ランプ点滅制動方式磁気電源アルカリ単3乾電池×2、AC100V(付属のUSB-ACアダプター使用)、USBバッテリー(付属のUSBケーブル使用 出力5V 1A~2A)連続使用時間(時間)約7使用温度範囲(℃)-10~45防塵防水性能IP54相当三脚取付ねじ5/8インチ及びカメラ用1/4インチ対応【受光器】オプションのSS-30G使用電波到達距離(m)最大約20(オプションのSS-30G使用時、但し使用環境により異なる)寸法(mm)69×53×88質量(g)290(電池含む)仕様【自動補正OFF機能】有照射ライン水平/垂直/鉛直/地墨内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85457375SQ-15GT
43,000
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする