マグネスケール

マグネスケール - マグネスケール

磁気検出方式を用いた耐環境性モデル。

用途フライス盤、研削盤など汎用工作機械に最適精度(μm)(5+5L/1000)温度係数(11±1)×10-6/℃使用温度範囲(℃)0~40保存温度範囲(℃)-20~50ケーブル長(m)3、0.3(ヘッド)保護等級スケール部:IP65相当、インターフェースユニット部:IP30相当入出力信号【出力信号】A/B/Z相、【電源】DC+5V±5%、【コネクタ】D-sub 9ピン分解能(μm)0.5最大応答速度(m/min)60(スケール信号/原点信号)消費電流(mA)最大200内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効長L(mm)
全長(mm)
長さ(mm)
取付穴ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85458249GB-005ER50L+104L+14(可動)L+91
128,700
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
85458258GB-125ER1250L+120L+30(可動)L+107
244,900
239,800
263,780(税込)
14日以内出荷
85458267GB-140ER1400L+120L+30(可動)L+107
263,400
259,800
285,780(税込)
14日以内出荷
85458276GB-160ER1600L+120L+30(可動)L+107
287,900
279,800
307,780(税込)
14日以内出荷
85458285GB-185ER1850L+120L+30(可動)L+107
318,400
309,800
340,780(税込)
14日以内出荷
85458294GB-205ER2050L+120L+30(可動)L+107
342,900
329,800
362,780(税込)
14日以内出荷
85458303GB-220ER2200L+120L+30(可動)L+107
361,300
359,800
395,780(税込)
14日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする