表示ユニット

表示ユニット - マグネスケール
表示6桁、バックライト付LCD、モード表示使用温度範囲(℃)0~40保存温度範囲(℃)-10~50内容量1個
全6種類を絞り込む
質量(g)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
入出力
機能
表示分解能
最大応答速度(m/min)
保存データ種類
消費電力(W)
質量(g)
電源
適合
分解能
周波数(MHz)
電源(V)
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85458319LT10A-205C測長ユニット入力:2ch、I/Oコネクタ:○、RS-232C:○、RS-TRG:○【リセット】RS-232Cコマンド(リセットキーおよび外部入力 (I/Oコネクタ))、【プリセット】RS-232Cコマンドで設定・呼び出し(プリセットキーでプリセット値設定リセットキーで呼び出し)、【コンパレータ】RS-232Cコマンドで設定(3段コンパレータフロントパネルのキーからコンパレータ値設定合否判定:LED表示およびI/Oコネクタ出力 (フォトカプラ))、【ピークホールド】RS-232Cは設定・スタート共対応(最大値、最小値、P-P値 I/Oコネクタのスタート入力により測定開始 / ポーズ入力により更新停止)、【原点】使用の有無選択 (使用する場合、電源投入と同時に原点信号入力待ち)、【和差】A+B、A-B、B-Aの選択はディレクションの設定で対応、【キーロック】桁選択キーの長押しにより、キーロック/解除可0.005 mm、0.01 mm選択100転送速度他(分解能、ディレクション、コンパレータ値、プリセット値、各モード他)2.5約230電源入力コネクタ (3極) : DC9.0-26.4 V測長ユニット:DT12/32シリーズ----
81,300
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
85458328LT11A-201測長ユニット入力:2ch、I/Oコネクタ:○【原点】使用の有無選択 (使用する場合、電源投入と同時に原点信号入力待ち)、【和差】A+B、A-B、B-Aの選択はディレクションの設定で対応、【キーロック】桁選択キーの長押しにより、キーロック/解除可0.001 mm、0.005 mm、0.01 mm選択100-2.3約210電源入力コネクタ (3極) : DC9.0-26.4 V測長ユニット:DT512P/N----
68,300
67,980
74,778(税込)
14日以内出荷
85458337LT20A-101C【測長ユニット入力 】1ch、【I/Oコネクタ】○、【RS-232C】○、【RS-TRG】○【リセット】リセットキーおよび外部入力 (I/Oコネクタ)・RS-232Cコマンド、【プリセット】プリセットキーでプリセット値設定リセットキーで呼び出し・RS-232Cコマンドで設定/呼び出し、【コンパレータ】3段コンパレータフロントパネルのキーからコンパレータ値設定合否判定:LED表示およびI/Oコネクタ出力 (フォトカプラ)・RS-232Cコマンドで設定、【ピークホールド】最大値/最小値/P-P値 I/Oコネクタのスタート入力により測定開始 / ポーズ入力により更新停止・RS-232Cは設定スタート共対応、【原点】使用の有無選択 (使用する場合、電源投入と同時に原点信号入力待ち)、【キーロック】桁選択キーの長押しによりキーロック/解除可---4約220--【入出力】0.0005 mm/0.001 mm/0.005 mm/0.01 mm選択、【表示】0.0005 mm/0.001 mm/0.005 mm/0.01 mm選択最大20(A相とB相の位相差において)DC9.0~26.4(電源入力コネクタ/3極)DG、DLシリーズ
73,000
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
85458346LT20A-201【測長ユニット入力 】2ch、【I/Oコネクタ】○【リセット】リセットキーおよび外部入力 (I/Oコネクタ)、【プリセット】プリセットキーでプリセット値設定リセットキーで呼び出し、【コンパレータ】3段コンパレータフロントパネルのキーからコンパレータ値設定合否判定:LED表示およびI/Oコネクタ出力 (フォトカプラ)、【ピークホールド】最大値/最小値/P-P値 I/Oコネクタのスタート入力により測定開始 / ポーズ入力により更新停止、【原点】使用の有無選択 (使用する場合、電源投入と同時に原点信号入力待ち)、【和差】A+B・A-B・B-Aの選択はディレクションの設定で対応、【キーロック】桁選択キーの長押しによりキーロック/解除可---6約210--【入出力】0.0005 mm/0.001 mm/0.005 mm/0.01 mm選択、【表示】0.0005 mm/0.001 mm/0.005 mm/0.01 mm選択最大20(A相とB相の位相差において)DC9.0~26.4(電源入力コネクタ/3極)DG、DLシリーズ
76,600
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
85458355LT20A-201C【測長ユニット入力 】2ch、【I/Oコネクタ】○、【RS-232C】○、【RS-TRG】○【リセット】リセットキーおよび外部入力 (I/Oコネクタ)・RS-232Cコマンド、【プリセット】プリセットキーでプリセット値設定リセットキーで呼び出し・RS-232Cコマンドで設定/呼び出し、【コンパレータ】3段コンパレータフロントパネルのキーからコンパレータ値設定合否判定:LED表示およびI/Oコネクタ出力 (フォトカプラ)・RS-232Cコマンドで設定、【ピークホールド】最大値/最小値/P-P値 I/Oコネクタのスタート入力により測定開始 / ポーズ入力により更新停止・RS-232Cは設定スタート共対応、【原点】使用の有無選択 (使用する場合、電源投入と同時に原点信号入力待ち)、【和差】A+B・A-B・B-Aの選択はディレクションの設定で対応、【キーロック】桁選択キーの長押しによりキーロック/解除可---6約230--【入出力】0.0005 mm/0.001 mm/0.005 mm/0.01 mm選択、【表示】0.0005 mm/0.001 mm/0.005 mm/0.01 mm選択最大20(A相とB相の位相差において)DC9.0~26.4(電源入力コネクタ/3極)DG、DLシリーズ
101,300
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
85458364LT30-2GC測長ユニット入力:2ch、I/Oコネクタ:○、RS-232C:○、RS-TRG:○【リセット】RS-232Cコマンド(リセットキーおよび外部入力 (I/Oコネクタ))、【プリセット】RS-232Cコマンドで設定・呼び出し(プリセットキーでプリセット値設定リセットキーで呼び出し)、【コンパレータ】RS-232Cコマンドで設定(3段コンパレータフロントパネルのキーからコンパレータ値設定合否判定:LED表示およびI/Oコネクタ出力 (フォトカプラ))、【ピークホールド】RS-232Cは設定・スタート共対応(最大値、最小値、P-P値 I/Oコネクタのスタート入力により測定開始 / ポーズ入力により更新停止使用の有無選択 (使用する場合、電源投入と同時に原点信号入力待ち)、【和差】A+B、A-B、B-Aの選択はディレクションの設定で対応、【キーロック】桁選択キーの長押しにより、キーロック/解除可【入力】0.0001mm、0.0005mm、0.001mm、0.005mm、0.01mm選択、【表示】0.0001mm、0.0005mm、0.001mm、0.005mm、0.01mm選択--8.5約230電源入力コネクタ (3極) : DC9.0-26.4 V測長ユニット:DK800Sシリーズ、DKシリーズ-最大応答20(A相とB相の位相差において)--
101,300
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする