ポータブル振動計 デジバイブロ【軽量センサタイプ】

ポータブル振動計 デジバイブロ【軽量センサタイプ】 - 昭和測器

誰でも簡単に振動計測ができます。1.3gの小型軽量タイプのセンサを使っています。小型対象物の振動計測向けです。

用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。大型コンピューターの設置場所の振動測定に。電磁弁の作動具合を調べるのに。工作機械の不具合の検査に。汎用エンジンのメンテナンスに。自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。トランスのうなりを調べるのに。携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。スピンドルの振動測定に。冷却塔ファンのメンテナンスに。
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
取扱説明書
測定範囲
測定精度
周波数範囲(Hz)
セット内容
本体質量(g)
出力
電源
温度範囲(℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
検出器
電池寿命(連続時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
854587481332B-00F1台簡易取説(0.29MB)加速度:Hi(Peak)0.1~199.9m/s2(Peak)、Lo(Peak)0.01~19.99m/s2(Peak)、速度:Hi(RMS)0.1~199.9mm/s、Lo(RMS)00.1~19.99mm/s、変位:Hi(P-P)0.01~19.99mm、Lo(P-P)0.001~1.999mm(80Hz 23±5℃ 1/2FS)、加速度:±3%±1digit、速度:±5%±1digit、変位:±5%±1digit加速度:5~5000(±1dB)、速度:10~1000(±3db)、変位:10~1000(±3dB)本体(MODEL-1332B-00F)×1 、圧電型加速度センサ(MODEL-2302B)×1 (ケーブル直出し) 、BNC変換コネクタ(BNCP-C-25J)×1、単3型アルカリ乾電池(LR6)×2、キャリングケース×1 、取扱説明書×1、検査成績書×1約230AC±2V(フルスケール)単3型アルカリ乾電池(LR6)2個検出器部:-20~+110、アンプ部:-10~+5075×130×24MODEL-2302B30時間以上
オープン
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
003815101332B-00F(メーカー実施校正証明書一式付)1セット--【(80Hz、1/2FS 20±5℃)(加速度)】±3%±1digit、【(80Hz、1/2FS 20±5℃)(速度)】±5%±1digit、【(80Hz、1/2FS 20±5℃)(変位)】±5%±1digit------20~110(検出器部)、-10~50(本体部)---
151,600
149,800
164,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする