昭和測器
デジバイブロ用 マグネット
軽量センサタイプ以外の1332Bシリーズに使用できるマグネットです。
用途
検出面が強磁性体の場合に。
寸法(幅W×高さH)(mm)
26Φ×25
吸着力(N)
約100
使用環境温度上限(℃)
100
質量(g)
約80
内容量
1個
関連資料:
仕様書(0.04MB)
注意
※マグネット吸着力が強いため、端部を一旦検出面に当てた後、手を離さず静かに全体を吸着させてください。
※センサとはM6サイズのネジで取り付けます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85458784
MG-1
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください