昭和測器
圧電型加速度センサ
1332B-01Lで使用しているセンサです。汎用センサなので、その他のアンプとの組み合わせも可能です。高感度。
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
感度
周波数範囲(Hz)
周波数(kHz)
最大加速度(m/s
2
)
耐衝撃(m/s
2
)
使用温度範囲(℃)
外形寸法(mm)
質量(g)
材質(ケース)
コネクタ
取付け方法
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85458924
2369
1個
電荷(pC/m/s2):10
(±1dB)1~5000
共振:15
5000
10000
-20~120
Hex14×27
35
ステンレススチール
10-32
M6ネジ
ケーブル別売
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
00381546
2369(メーカー実施校正証明書一式付)
1セット
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
64,600
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100