昭和測器
圧電型加速度センサ
1332B-00Fで使用しているセンサです。汎用センサなので、その他のアンプとの組み合わせも可能です。小型、軽量、高感度。
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
感度
周波数範囲(Hz)
周波数(kHz)
最大加速度(m/s
2
)
耐衝撃(m/s
2
)
使用温度範囲(℃)
外形寸法(mm)
質量(g)
材質(ケース)
コネクタ
取付け方法
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85458933
2302B
1個
電荷(pC/m/s2):1.84
(±1dB)1~1300
共振:5
5000
10000
-20~120
13×4×4
2
ステンレススチール
直出3mケーブル 10-32(プラグ)
接着
ケーブル3m直出
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
12日以内出荷
00381564
2302B(メーカー実施校正証明書一式付)
1セット
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
83,600
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100