デジタル衝撃・振動加速度計

デジタル衝撃・振動加速度計 - 昭和測器デジタル衝撃・振動加速度計 - 昭和測器

超小型、簡単操作の衝撃・振動加速度計です。衝撃加速度を測るために、比較的大きな加速度測定に向いています。VIBRATIONモードで、振動加速度の測定、SHOCKモードで衝撃加速度の測定ができます。超小型、軽量なので、作業性に優れ、携帯に便利です。フルスケールは、0~2000m/s2及び0~20000m/s2の2段階で切替可能。ローパスフィルタが内蔵されており、不要な高周波数をカットすることができます。

用途エンジン起動時の衝撃加速度測定。油圧・空圧シリンダロッドのスムーズな動作確認。プレス機の衝撃加速度測定。緩衝材の評価試験における衝撃加速度測定。緩衝設計後の実証実験。
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
取扱説明書
測定範囲
分解能
周波数範囲(Hz)
セット内容
本体質量(g)
出力
電源
温度範囲(℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
電池寿命(連続時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
854589491340B1台(1.01MB)×1レンジ:0~1999m/s2(Peak)、×10レンジ:0~19990m/s2(Peak)×1レンジ:1m/s2(Peak)、×10レンジ:10m/s2(Peak)5~5000±1dB以内本体(MODEL-1340B)×1 、圧電型加速度センサ(MODEL-2358)×1 、ローノイズケーブル3m(LNC-1A-3)×1本、マグネット(MG-1)×1 、単3型アルカリ乾電池(LR6)×2、キャリングケース×1 、取扱説明書×1約220AC最大2V単3型アルカリ乾電池(LR6)2個-10~5075×130×2420時間以上
オープン
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
003815891340B(メーカー実施校正証明書一式付)1セット-1~1999m/s2(Peak)(X1)、10~19990m/s2(Peak)(X10)1m/s2(X1)(Peak)---【AC】1mV/(m/s2)(X1)、【AC】0.1mV/(m/s2) 最大±2V、出力抵抗1KΩ、ミニプラグ(X10)アルカリ乾電池単3型(LR6)2個---
165,600
159,800
175,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする