低周波数用振動計 低域用ミニバイブロ

低周波数用振動計 低域用ミニバイブロ - 昭和測器

ハンディサイズで2Hzからの携帯型低周波用振動計です。低い周波数の振動計測のために開発された振動計です。小型・軽量のため、携帯して現場での計測に便利です。加速度・速度・変位の計測ができます。内蔵フィルタにより、振動周波数の分析ができます。低回転数の回転機や建物の床、橋梁など、低周波数(2Hz~100Hz)の振動測定に適しています。アナログメータ式のため、変動の様子もよくわかります。検出器は、吸着用マグネット付なので設定が簡単です。記録用の出力がありますので、レコーダ・オシロスコープ・FFTアナライザなどとの接続ができます。検出器の向きを変えることで水平・垂直方向が測れます。

用途低回転数の水車、ポンプ、送風機などの設備機器の振動計測用に。
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
取扱説明書
測定レンジ
確度
周波数特性
分析周波数範囲
セット内容
本体質量(g)
出力
電源
温度範囲(℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
電池寿命(連続時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
854589851422A1台(0.42MB)(フルスケール/10dBステップ5レンジ)加速度:0.3、1、3、10、30m/s2Peak、速度:0.1、0.3、1、3、10cm/sRMS、変位:0.1、0.3、1、3、10mmp-p正弦波80Hz、10mm/sRMSにおいて3%以内2~100Hz)±5%以内×1:1~10Hz、×10:10~100Hz本体(MODEL-1422A)×1 、振動検出器(MODEL-2400A)×1 、センサケーブル3m×1本、出力ケーブル1m×1本 、マグネット(MG-4)×1、乾電池6F22(9V)×1、携帯用アルミケース、取扱説明書×1750AC±1V(フルスケール)乾電池 6F22(9V)1個使用:0~50、保存:-20~7085×190×5524時間以上
オープン
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
003816251422A(メーカー実施校正証明書一式付)1セット-【フルスケール】(10dBステップ5レンジ)、a) 加速度レンジ 0.3、 1、 3、 10、 30m/s2 (peak)、 b) 速度レンジ 0.1、 0.3、 1、 3、 10cm/s (peak)、 c) 変位レンジ 0.1、 0.3、 1、 3、 10mm(p-p)正弦波16Hz(加速度測定において3%以内)、正弦波80Hz(10mm/sRMSにおいて3%以内)2~100Hz±5%以内---AC出力±1V/F.S 出力抵抗1KΩ乾電池6F22(9V) 1個 連続使用10時間---
300,600
299,800
329,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする