曜日別特売

振動監視計 バイブロコンバータ(大入力変位測定)

振動監視計 バイブロコンバータ(大入力変位測定) - 昭和測器振動監視計 バイブロコンバータ(大入力変位測定) - 昭和測器振動監視計 バイブロコンバータ(大入力変位測定) - 昭和測器

標準でケーブル3メートル。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。

用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。温度範囲(℃)-20~80保護構造IP64
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
取扱説明書
フルスケール
測定範囲
出力電流
周波数範囲(Hz)
確度
電源(V)
ケーブル
ケーブル外径(Φmm)
寸法(Φ×高さH)(mm)
質量(g)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
854590372502-03H1台(0.27MB)レンジ:2mmP-Pフルスケールの1%~110%4~20mA/0~フルスケール10~50080Hz、1/2フルスケール、20℃の時5%以内ドライブ:DC9~28出力:直出し3m2芯キャブタイヤケーブル6.5/クロロプレンゴム系シース外形:45×45(突起部含まず)105(ケーブル除く)取付ネジ(M6、長さ10、止めネジ)
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
003817042502-03H(メーカー実施校正証明書一式付)1セット--フルスケールの1~110%--5%以内(80Hz、1/2フルスケール、20℃)DC9~28(ドライブ)【出力】直出し3m2芯キャブタイヤケーブル、外径6.5mmクロロブレンゴム系シース----
60,600
59,980
65,978(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする