曜日別特売

振動監視計 PLC用AC出力振動センサ

振動監視計 PLC用AC出力振動センサ - 昭和測器

標準でケーブル3メートル。MODEL-2507は、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)接続用に特化した振動センサです。高精度な検出で、振動加速度の波形信号を出力します。フルスケール100m/s2をAC±2Vで出力。広い周波数範囲(1~5,000Hz)に対応。電源DC9~28Vに対応。

用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。温度範囲(℃)-20~80
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
取扱説明書
フルスケール
測定範囲
出力
周波数範囲(Hz)
電源(V)
保護構造
ケーブル
寸法(Φ×高さH)(mm)
質量(g)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8545908925071台(1.14MB)レンジ:100m/s2(Peak)フルスケールの1%~110%±2V/フルスケール(出力インピーダンス約50Ω)1~5000ドライブ:DC9~28IP64出力:直出し3m(4芯シールドケーブル)、M3.5丸型圧着端子×5外形:45×45(突起部含まず)105(ケーブル除く)取付ネジ(M6、長さ10、止めネジ)
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
003818082507(メーカー実施校正証明書一式付)1セット--フルスケールの1~110%--DC9~28(ドライブ)-【出力】直出し3m(4芯シールドケーブル)、M3.5丸型圧着端子×5-105-
51,600
50,980
56,078(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする