曜日別特売

デジタルモニタ

デジタルモニタ - 昭和測器デジタルモニタ - 昭和測器

振動変換器バイブロコンバータ 2502シリーズと組み合わせて、振動計測・監視を簡単に行えるデジタル振動モニタです。4~20mAの信号を受けて、スケーリングできます。赤色LEDにて振動値がデジタル表示されます。※2502型とセットで購入された場合は、2502型に合わせた初期設定で出荷いたします。センサ用電源 DC24Vが内蔵されています。上限2段の警報リレーが内蔵されています。警報リレーは遅延タイマーを内蔵していて、誤動作を防いでいます。低価格の振動監視システムが構成できます。

入力信号4~20mA(ゼロ、スパン微調整器付)出力信号4~20mA入力抵抗10Ω表示範囲0~任意のフルスケール値に設定可能表示表示機:7セグメント赤色LED5桁サンプリング周期(秒)0.1/0.2/0.5/1/2/3/4/5秒に設定可能 標準は1秒確度±0.3%±1digit(23℃±5℃)電源変換器駆動:+24V DC、50mA max、AC85~264V 50/60Hz 15VAmaxアラーム内容ALⅠ、ALⅡの上限2段 任意設定可能、自動復帰/自己保持 可能リレーアラーム:各1C接点 定格AC250V,5A DC30V,5Amax(抵抗負荷)アラーム遅延:0.1~99.9秒任意設定 標準は5秒内容量1台
取扱説明書:(0.71MB)関連資料:カタログ(1.27MB) 仕様書(0.13MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
854590982590C-A11
オープン
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする