用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。フルスケールレンジ:100m/s2測定範囲フルスケールの1%~110%出力電流4~20mA/0~フルスケール周波数範囲(Hz)5~1000確度80Hz、1/2フルスケール、20℃の時5%以内電源(V)ドライブ:DC9~28温度範囲(℃)-20~80保護構造IP64ケーブル出力:直出し3m2芯キャブタイヤケーブルケーブル外径(Φmm)6.5/クロロプレンゴム系シース寸法(Φ×高さH)(mm)外形:45×45(突起部含まず)質量(g)105(ケーブル除く)付属品取付ネジ(M6、長さ10、止めネジ)内容量1セット