振動監視計 バイブロコンバータモニタセット(大入力変位測定)

振動監視計 バイブロコンバータモニタセット(大入力変位測定) - 昭和測器

バイブロコンバータとデジタルモニタのセットです。

用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。フルスケールレンジ:2mmP-P測定範囲フルスケールの1%~110%出力電流4~20mA/0~フルスケール周波数範囲(Hz)10~500確度80Hz、1/2フルスケール、20℃の時5%以内電源(V)ドライブ:DC9~28温度範囲(℃)-20~80保護構造IP64ケーブル出力:直出し3m2芯キャブタイヤケーブルケーブル外径(Φmm)6.5/クロロプレンゴム系シース寸法(Φ×高さH)(mm)外形:45×45(突起部含まず)質量(g)105(ケーブル除く)付属品取付ネジ(M6、長さ10、止めネジ)内容量1セット
注意
※デジタルモニタの使用は個別商品ページをご確認してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
854591432502-M03H
オープン
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする