PLC用センサアンプ

PLC用センサアンプ - 昭和測器

MODEL-9401は、IoTデータを集約するPLC(プラグラマブルロジックコントローラ)用に開発された振動センサアンプです。様々な用途・環境に対応した各種振動センサと組み合わせることができ、高精度な振動波形情報をリアルタイムにPLCへ受け渡します。

用途工作機械の加工精度維持。プレス金型の割れ検出。モーター、ポンプ等の異常振動監視。自動車工場の搬送機、リフターなどのモーターや減速機の振動監視。検査ラインでの製品異常診断。各種回転機械の予防保全。生産設備の誤作動チェック。防爆エリアでの振動監視。入力端子端子台(3.8mmピッチ)出力端子端子台(3.8mmピッチ)電源(V)DC18~36消費電流(mA)約65(23℃±5℃、1kHz/1V(peak)入力時、レンジ×10)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※ご使用には、別途センサ及びケーブルが必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
取扱説明書
センサー駆動電源
適合センサ
出力信号
応答性
精度
温度範囲(℃)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
003818269401-02(メーカー実施校正証明書一式付)1セット---最大出力 10V(peak)-±2% (23℃±5℃、1kHz/1V(peak)入力時、レンジ×10)-210
70,600
69,980
76,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
854591599401-021台(3.14MB)DC24V(Typ)、4mAプリアンプ内蔵型最大10V(Peak)周波数:1Hz~20kHz(±1.0dB)、0.5Hz~20kHz(+1.0, -3.0dB)±2%(23℃±5℃、1kHz/1V(peak)入力時、レンジ×10)-10~+60、90%RH以下(結露無きこと)210(センサ、ケーブル類含まず)
60,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする