昭和測器
アンプ内蔵型加速度センサ
振動監視用
低価格
用途
昭和測器製PLC用センサアンプ9401-02にご使用いただけます。汎用型センサアンプなので、その他でのご使用も可。
最大加速度(m/s
2
)
800
使用温度範囲(℃)
-50~120
質量(g)
62
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
感度
周波数範囲(Hz)
周波数(kHz)
耐衝撃(m/s
2
)
外形寸法(mm)
材質(ケース)
コネクタ
取付け方法
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85459168
2470
1個
電圧(mV/m/s2):10
(±1dB)0.7~9000
共振:30
50000
Hex17×46
ステンレススチール
MIL-C-5015
M6変換ネジ付
ケーブル別売
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
00381844
2470(メーカー実施校正証明書一式付)
1セット
電圧:10mv/m/s
2
0.7~9000(±1dB)
30(共振)
-
-
-
-
-
-
¥
49,100
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100