曜日別特売

レーザー距離計

レーザー距離計 - BOSCH(ボッシュ)レーザー距離計 - BOSCH(ボッシュ)レーザー距離計 - BOSCH(ボッシュ)レーザー距離計 - BOSCH(ボッシュ)レーザー距離計 - BOSCH(ボッシュ)レーザー距離計 - BOSCH(ボッシュ)レーザー距離計 - BOSCH(ボッシュ)レーザー距離計 - BOSCH(ボッシュ)

データ転送レーザー距離計
測定画面の撮影ができるカメラ機能
8倍ズームファインダーで屋外測定が可能
大きく見やすい2.8インチカラー液晶画面
スマートフォン、タブレットPCに連動
距離と角度の同時測定でピタゴラス測定も超カンタン
最大測定距離150m

用途距離測定、面積測定、体積測定、連続測定、間接・ピタゴラス測定、壁面積測定、等間隔測定、傾斜測定、BluetoothおよびUSBケーブルによる測定結果の数値、画像データの転送測定範囲傾斜測定0~360°測定精度±1.5mm,傾斜±0.2°光源レーザーダイオード/波長:650nm/出力:1mW以下(クラス2)レーザードット径(Φmm)[距離(m)]約9[10](周辺気温25℃の場合)測定単位0.5mm,傾斜測定0.1°使用温度範囲(℃)-10~45保管温度範囲(℃)-20~+70防塵防水性能IP54定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)充電時間(時間)約5.5(空→フル充電)質量(g)210(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)64×142×28付属品本体、キャリングケース、ストラップ、マイクロUSBケーブル測定範囲(m)0.08~150内容量1台
関連資料:(1.74MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85459396GLM150-27C
58,000
46,980
51,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ボッシュ データ転送レーザー距離計GLM 150-27C & GLM100-25C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする