ローテティングレーザー

ローテティングレーザー - BOSCH(ボッシュ)ローテティングレーザー - BOSCH(ボッシュ)ローテティングレーザー - BOSCH(ボッシュ)ローテティングレーザー - BOSCH(ボッシュ)ローテティングレーザー - BOSCH(ボッシュ)ローテティングレーザー - BOSCH(ボッシュ)ローテティングレーザー - BOSCH(ボッシュ)ローテティングレーザー - BOSCH(ボッシュ)

垂直ラインも照射可能
衝撃警告機能付きで、安心の作業が可能
リモコンRC6、受光器LR60が標準付属
プロ用18Vバッテリーまたは単1アルカリ乾電池両方で使えるデュアルバッテリーシステム
連続使用時間:約70時間(乾電池)、約60時間(18Vバッテリー4Ah)
社内2m転倒テストクリア
最高レベルの防塵防水等級IP68を採用し、雨天でも使用可能
勾配設定など各種設定を見やすく表示するディスプレイ
オートレベリングを開始したときの温度から5℃ 以上超えると、軸の傾きが再調整される傾斜プロテクト機能
Bluetoothを使ってアプリと連動可能

用途水平・垂直出し作業、建築基礎の天端レベル出し、掘削工事の勾配設定、下水・雨水の配管工事、整地作業光源レーザーダイオード、レーザー光の色:赤、波長:630~650N・m、出力:1mW以下(クラス2)使用距離範囲(m)半径30/半径300(受光器使用)精度(水平)±0.05mm/m、(垂直)±0.1mm/m自動補正範囲±8.5%(±5°)回転速度(min-1[r.p.m])150/300/600開口角(°)10/25/50(ラインモード時)三脚取付ねじ5/8インチ防塵防水性能IP68(バッテリー収納部含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)327×188×278仕様【勾配設定範囲】±8.5%内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
照射ライン
セット内容
電源
質量(kg)
RoHS指令(10物質対応)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85459405GRL600CHV水平・垂直本体+受光器(LR60)+受光器ホルダー(RB60)+リモコン(RC6)+ウォールマウント(WM6)+乾電池ホルダー(BA1)+レーザーメガネ+ターゲットプレート+キャリングケース+単1形アルカリ乾電池(テスト用)×4本+単3形アルカリ乾電池(テスト用)×4本単1アルカリ乾電池×4本、ボッシュ純正18Vリチウムイオンバッテリー(別売)4.6-
420,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
66178728GRL600CHVSET水平、垂直本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、受光器(LR60)、受光器ホルダー(RB60)、リモコン(RC6)、ウォールマウント(WM6)、乾電池ホルダー(BA1)、レーザーメガネ、ターゲットプレート、キャリングケース、単1形アルカリ乾電池(テスト用)×4本、単3形アルカリ乾電池(テスト用)×4本-5.23対応
450,000
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ボッシュ ローテティングレーザーGRL600CHV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする