曜日別特売

三脚

三脚 - BOSCH(ボッシュ)三脚 - BOSCH(ボッシュ)三脚 - BOSCH(ボッシュ)三脚 - BOSCH(ボッシュ)三脚 - BOSCH(ボッシュ)

自動レベル、短時間での基準点測定用三脚
持ち運びに便利なアルミ製

用途ローテティングレーザーの三脚として使用材質アルミニウム+ABS質量(kg)4.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×1030×150取付ネジ径5/8インチ高さ調整範囲(mm)1070~1650内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85459414BT170HDN4.5
23,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする